SIEMENS - Schütz, AC-3e, 200kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT10752XJ460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621022888
Sonepar Artikelnummer
120582146
Hersteller Artikelnummer
3RT10752XJ460LA2
Hersteller Typ
3RT1075-2XJ46-0LA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT10752XJ460LA2
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
220.65 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
10.437 kg
- Typ: SIRIUS 3RT1
- Anwendungsbereich: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 400 A
- Leistung: 200 kW / 400 V
- Spannungsbereich: DC 72 V x (0,7-1,25)
- Steuereingang: 24-110 V DC
- Polzahl: 3-polig
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Antrieb: elektronisch
- Hauptstromanschluss: Schiene
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Temperaturbereich: erweiterte Einsatzbedingungen
- Verschiedene Baugrößen: erhältlich
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit kombiniert mit kompaktem Design.
- Einfach zu kombinieren mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Flexible Anbindung an die Steuerung, direkt oder über PLC-Eingang.
- Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Klimafest und bereit für IE3/IE4 Anwendungen.
- Vielfältiges Zubehör verfügbar, z.B. Verdrahtungsbausätze.
- Für extrem schwierige Umgebungen geeignet, ersetzt die Baureihe 3TB5.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, beispielsweise für Bahnanwendungen, ausgelegt.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


