Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 200kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 200kW/400V, DC 24V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10756XJ460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022895

Sonepar Artikelnummer

120582168

Hersteller Artikelnummer

3RT10756XJ460LA2

Hersteller Typ

3RT1075-6XJ46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10756XJ460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.486 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie z.B. in Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Schaltstrom: AC-3e/AC-3 400 A
    • Leistung: 200 kW / 400 V
    • Uc: DC 72 V x (0,7-1,25)
    • SPS Eingang: 24-110 V DC
    • 3-polig mit Hilfskontakten: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreisanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Erweiterte Einsatzbedingungen gemäß IEC 60077
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • DC-Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Vielfältiges Zubehör, einschließlich Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Passende Anbindung an die Steuerung direkt oder über PLC-Eingang
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Rüttelsichere, wartungsfreie Anschlüsse durch Federzuganschluss
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Effiziente Lösungen für anspruchsvollste Umgebungsbedingungen
    • Einfachheit und Aktualität im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie