Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 200kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 200kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10752XF460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022901

Sonepar Artikelnummer

120582145

Hersteller Artikelnummer

3RT10752XF460LA2

Hersteller Typ

3RT1075-2XF46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10752XF460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.65 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

10.283 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 400 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, insbesondere in Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • Ausgangsstrom: 400 A
    • Leistungsfähigkeit: 200 kW / 400 V
    • Spannungsbereich: DC 110 V x (0,7-1,25)
    • Steuereingang: 24-110 V DC
    • 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Erweiterte Einsatzbedingungen nach IEC 60077

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Passende Anbindung an die Steuerung, direkt oder über PLC-Eingang.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren den Aufwand bei der Installation.
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich für herausfordernde Bedingungen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie