Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 225 A/110 kW/400V, 3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 225 A/110 kW/400V, 3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10646LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507791

Sonepar Artikelnummer

120582048

Hersteller Artikelnummer

3RT10646LA06

Hersteller Typ

3RT1064-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10646LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

5.825 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V ohne Antrieb 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung in kompakter Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Schaltleistung: 225 A, 110 kW / 400 V
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Hilfsschalter: 2 S + 2 Ö
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • AC oder DC betätigbar
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze

    Kunden Nutzen:

    • Reduziertes Verdrahtungsaufwand durch vormontierte Hilfsschalter
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Optimale Anpassungen an die Steuerung, direkt oder über PLC-Eingang
    • Effiziente und aktuelle Lösungen durch das SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie