SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT10642AF36
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209582378
Sonepar Artikelnummer
120582026
Hersteller Artikelnummer
3RT10642AF36
Hersteller Typ
3RT1064-2AF36
Hersteller Artikel Nr.:
3RT10642AF36
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 127 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
6.508 kg
- Typ: SIRIUS 3RT1
- AC-3e/AC-3: 225 A
- Leistung: 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
- DC Uc: 110-127 V
- Polanzahl: 3-polig
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Antrieb: konventionell
- Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
- Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbare Baugrößen und Leistungsbereiche
- Kompatibilität mit AC oder DC betätigten Varianten
- Optimal aufeinander abgestimmte Produkte im SIRIUS Systembaukasten.
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
- Schneller, wartungsfreier Anschluss durch Federzuganschlüsse.
- Vielfältiges Zubehör zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
- Einfach, effizient und immer aktuell.
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A
Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren mit großer Leistung, kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


