Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC200-220V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC200-220V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10646AM36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507722

Sonepar Artikelnummer

120582042

Hersteller Artikelnummer

3RT10646AM36

Hersteller Typ

3RT1064-6AM36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10646AM36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.470 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist für das Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RT1
    • Strom: 225 A
    • Leistung: 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 200-220 V
    • Konstruktion: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und robuste Bauweise.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich.
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen mit direkter oder PLC-Anbindung.
    • Klimafeste und weltweit zugelassene Geräte (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, das den Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie