Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10646SP363PA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043159

Sonepar Artikelnummer

120582056

Hersteller Artikelnummer

3RT10646SP363PA0

Hersteller Typ

3RT1064-6SP36-3PA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10646SP363PA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.446 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren mit großer Leistung konzipiert und zertifiziert für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL CL 3.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 225 A
    • Leistung: 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC-Spannungsbereich: 200-277 V
    • F-SPS Eingang: 24 V DC 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö nicht lösbar
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Stromkreisanschluss: Schraubanschluss
    • Klimafestigkeit: ja
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: ja
    • Verschiedene Baugrößen: ja
    • Vielfältiges Zubehör: z.B. Verdrahtungsbausätze

    Vorteile für Kunden:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Einfacher Aufbau dank vormontierter Hilfsschalter.
    • Fehlersichere Anbindung an die Steuerung durch PLC-Eingang.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand.
    • Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfach, effizient und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie