Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10642NP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582477

Sonepar Artikelnummer

120582036

Hersteller Artikelnummer

3RT10642NP36

Hersteller Typ

3RT1064-2NP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10642NP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.462 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 200-277 V SPS Eingang 24 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren, bekannt für große Leistung, kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 225 A
    • Leistung: 110 kW bei 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 200-277 V
    • SPS Eingang: 24 V DC
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreis: Anschluss über Schiene oder Rahmenklemmen
    • Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Varianten: AC oder DC betätigt, einige mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise für Flexibilität in der Anwendung.
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter und reichhaltiges Zubehör.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Aktuell und effizient mit dem SIRIUS Systembaukasten, der aufeinander abgestimmte Produkte bietet.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie