Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC220-240V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10642AP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582392

Sonepar Artikelnummer

120582028

Hersteller Artikelnummer

3RT10642AP36

Hersteller Typ

3RT1064-2AP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10642AP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.468 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 225 A
    • 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 220-240 V
    • 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Verfügbar mit AC oder DC Betätigung
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung der Komplexität durch vorinstallierte Hilfsschalter.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Einfach und effizient im Aufbau und Betrieb.
    • Große Flexibilität durch unterschiedliche Baugrößen und Leistungsbereiche.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie