Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10646AV36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380 .. 420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507784

Sonepar Artikelnummer

120582047

Hersteller Artikelnummer

3RT10646AV36

Hersteller Typ

3RT1064-6AV36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10646AV36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380 .. 420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 420 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.460 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ideal zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 225 A
    • Leistungsbereich: 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 380-420 V
    • 3-polig, Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten: AC oder DC, mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang verfügbar
    • Optional: Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Flexibilität bei der Kombination mit anderen Komponenten
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Erhebliches Reduzieren des Verdrahtungsaufwands durch umfangreiches Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze
    • Einfach und effizient für eine Vielzahl von Anwendungen
    • Immer aktuelles Design aus dem SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie