Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC42-48V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Feder...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC42-48V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Feder...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10642AD36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 .. 48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 .. 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582361

Sonepar Artikelnummer

120582025

Hersteller Artikelnummer

3RT10642AD36

Hersteller Typ

3RT1064-2AD36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10642AD36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 .. 48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42 .. 48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 .. 48 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

6.470 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 42-48 V

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch hohe Leistung in kompakter Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit aus.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 225 A
    • 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 42-48 V
    • 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche verfügbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • AC oder DC betätigbar, einige Varianten mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei großen Leistungen
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierung der Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Einfach und effizient im Einsatz - Teil des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie