Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10642AR36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440 .. 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582408

Sonepar Artikelnummer

120582029

Hersteller Artikelnummer

3RT10642AR36

Hersteller Typ

3RT1064-2AR36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10642AR36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440 .. 480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

440 .. 480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 .. 480 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.527 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc: 440-480 V

    Der SIRIUS 3RT1 Leistungsschütz dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Ströme: AC-3e/AC-3 225 A
    • Leistung: 110 kW bei 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 440-480 V
    • 3-polig mit Hilfskontakten: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell Hauptstr.
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4ready
    • Vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze und Hilfsschalter

    Vorteile für Kunden:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und große Leistung in kompakter Bauweise
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfache Anbindung an die Steuerung, sowohl direkt als auch über PLC-Eingang
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie