Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10646AR36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440 .. 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507746

Sonepar Artikelnummer

120582043

Hersteller Artikelnummer

3RT10646AR36

Hersteller Typ

3RT1064-6AR36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10646AR36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440 .. 480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

440 .. 480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 .. 480 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.540 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)

    Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens und bieten große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Funktion: Schalten von Motoren
    • Hauptstrom: 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 440-480 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Montage: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready

    Kunden Vorteile:

    • Kompakte Bauweise mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Passende Anbindungen an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang)
    • Vormontierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie