Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10646SF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043135

Sonepar Artikelnummer

120582053

Hersteller Artikelnummer

3RT10646SF36

Hersteller Typ

3RT1064-6SF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10646SF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.563 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren mit großer Leistung konzipiert, speziell für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL CL 3.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC 96-127 V x (0,8-1,1) F-SPS Eingang 24 V DC 3-polig
    • Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Elektronisch angetriebene Hauptstromanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältige Zubehöroptionen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise
    • Einfache Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Fehlersichere Anbindung an die Steuerung durch PLC-Eingang
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Einfacher und effizienter Aufbau mit geringem Verdrahtungsaufwand
    • Flexibilität aufgrund verschiedener Baugrößen und Leistungsbereiche

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie