Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,1S+1Ö,Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,225A/110kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,1S+1Ö,Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10646PF35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510784

Sonepar Artikelnummer

120582051

Hersteller Artikelnummer

3RT10646PF35

Hersteller Typ

3RT1064-6PF35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10646PF35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

165 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

7.180 kg

    Leistungsschütz

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ausgelegt zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3 225 A
    • Leistung: 110 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 96-127 V
    • SPS Eingang: 24 V DC
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss mit Restlebensdauermeldung

    Kunden Nutzen:

    • Kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig für flexible Anwendungen.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Klimafeste Bauweise mit weltweiter Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA).
    • IE3/IE4 ready und in verschiedenen Baugrößen sowie einem großen Leistungsbereich erhältlich.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie