Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 22kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 22kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20361XF400LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209942486

Sonepar Artikelnummer

120582915

Hersteller Artikelnummer

3RT20361XF400LA2

Hersteller Typ

3RT2036-1XF40-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20361XF400LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.42 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.115 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3-polig, DC 110 V, 0,7-1,25* US

    Der Baugröße: S2 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie z.B. für Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • 3-polig
    • Elektronischer Antrieb
    • Integrierter Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Federzuganschluss verfügbar für schnellen, wartungsfreien Anschluss

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Wesentlich verringerter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen wie Hilfsschalter und Hilfsauslöser
    • Immer aktuelle Produkte im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie