Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 22kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 22kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20363XF440LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 70 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209942493

Sonepar Artikelnummer

120582940

Hersteller Artikelnummer

3RT20363XF440LA2

Hersteller Typ

3RT2036-3XF44-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20363XF440LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

70 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

51 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

22 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

41 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.42 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

178 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.183 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und kompaktem Design.

    Technische Details:

    • Stromkreis: 3-polig
    • Betätigung: DC 110 V
    • Leistungsbereich: 22 kW / 400 V
    • Hauptstromkreis: Schraubanschluss
    • Steuer- und Hilfstromkreis: Federzuganschluss
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Hilfsschalter: lösbar
    • Baugröße: S2
    • Temperaturbereich: erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Klimafest: ja
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: ja

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei gleichzeitig kompaktem Bauformat.
    • Integration mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig für verschiedene Anwendungen.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen garantieren Zuverlässigkeit.
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Vielseitige Verfügbarkeit in verschiedenen Baugrößen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss.
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie