Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz,1S+1Ö,Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC 230V, 50/60Hz,1S+1Ö,Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262AL201AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002989

Sonepar Artikelnummer

120949000

Hersteller Artikelnummer

3RT20262AL201AA0

Hersteller Typ

3RT2026-2AL20-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20262AL201AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.451 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 eignet sich zum Schalten von Motoren und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit in einer kompakten Bauweise.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 25 A
    • 11 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Stehende Einbaulage
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Leistung bei kompaktem Design
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen
    • Verminderung des Verdrahtungsaufwands mit verfügbaren Funktionsmodulen und Verbindungsbausteinen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie