Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC 230V/50Hz, 1S+1Ö, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC 230V/50Hz, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20261AP002AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621028163

Sonepar Artikelnummer

120949501

Hersteller Artikelnummer

3RT20261AP002AA0

Hersteller Typ

3RT2026-1AP00-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20261AP002AA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.412 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 25 A
    • Nennleistung: 11 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 230 V, 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Baugröße: S0
    • Einbaulage: hängend

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und klimafest
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optimale Anbindung an Steuerungen (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Vielseitige Kombinierbarkeit mit anderen Komponenten
    • Kosteneffizient durch werkseitig getestete Gerätekombinationen
    • Reduziertes Verdrahtungsaufwand durch umfassendes Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie