Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC 48V/50Hz, 1S+1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, AC 48V/50Hz, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262AH00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209920675

Sonepar Artikelnummer

120944431

Hersteller Artikelnummer

3RT20262AH00

Hersteller Typ

3RT2026-2AH00

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20262AH00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.455 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist optimiert zum Schalten von Motoren und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 25 A
    • Leistung: 11 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Spannung: AC 48 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Globale Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4-ready

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für sichere Anwendungen.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduktion der Komplexität des Aufbaus.
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche für flexible Anwendungen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie