SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 110V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262BF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209833029
Sonepar Artikelnummer
120228511
Hersteller Artikelnummer
3RT20262BF40
Hersteller Typ
3RT2026-2BF40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20262BF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.633 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 25 A
- Schaltleistung: 11 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 110 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Baugröße: S0
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
- IE3/IE4ready mit einer Vielzahl an Baugrößen und Leistungsbereichen.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Umfangreiches Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren mit hoher Kontaktzuverlässigkeit in einem kompakten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


