SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 125V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262BG40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209898301
Sonepar Artikelnummer
120582734
Hersteller Artikelnummer
3RT20262BG40
Hersteller Typ
3RT2026-2BG40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20262BG40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.629 kg
- Modell: SIRIUS 3RT2
- Anwendung: Schalten von Motoren
- Stromstärke: 25 A
- Leistung: 11 kW / 400 V
- Typ: 3-polig, DC 125 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschluss: Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbarkeit: In verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen, AC- und DC-Betätigung
- Hohe Leistung bei kompakter Bauweise
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
- Einfach, effizient und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist ideal zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise sowie hohe Kontaktzuverlässigkeit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


