Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 220V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 220V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262DM40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012155

Sonepar Artikelnummer

120945256

Hersteller Artikelnummer

3RT20262DM40

Hersteller Typ

3RT2026-2DM40

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20262DM40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

107 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.624 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
    • 3-polig, DC 220 V
    • Mit eingestecktem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Vielseitige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
    • Geringerer Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie