SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621051086
Sonepar Artikelnummer
120952410
Hersteller Artikelnummer
3RT20262DB40
Hersteller Typ
3RT2026-2DB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20262DB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.635 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 25 A
- Nennleistung: 11 kW / 400 V
- Anzahl der Kontakte: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Mit eingestecktem Varistor
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit und Leistung bei kompakter Bauweise.
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist für das Schalten von Motoren konzipiert und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise sowie hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


