SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262BB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621045344
Sonepar Artikelnummer
120952517
Hersteller Artikelnummer
3RT20262BB401AA0
Hersteller Typ
3RT2026-2BB40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20262BB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.630 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Stromstärke: 25 A
- Nennleistung: 11 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Einbaulage: stehende Einbaulage
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei gleichzeitig kompakter Bauweise.
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
- Integrierte Hilfsschalter zur Reduktion der Komplexität.
- Erheblicher Rückgang des Verdrahtungsaufwands durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
- Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Umfassendes Zubehör, das einheitlich für alle Baugrößen ist.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet eine optimale Anbindung an die Steuerung für diverse Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


