SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262BB44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209837607
Sonepar Artikelnummer
120228509
Hersteller Artikelnummer
3RT20262BB44
Hersteller Typ
3RT2026-2BB44
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20262BB44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
154 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.685 kg
- 3-polig
- DC 24 V
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Federzuganschluss
- Baugröße: S0
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
- Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss erhältlich
- Große Leistung bei kompakter Bauweise
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Zahlreiche werkseitig getestete Gerätekombinationen verfügbar
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich
- Effizient und immer aktuell dank des SIRIUS Systembaukastens
Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
Leistungsschutz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren, zeichnet sich durch große Leistung, kompakte Bauweise und hohe Kontaktzuverlässigkeit aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


