Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262DB443MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209914179

Sonepar Artikelnummer

120944911

Hersteller Artikelnummer

3RT20262DB443MA0

Hersteller Typ

3RT2026-2DB44-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20262DB443MA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

154 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.697 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.

    Technische Details:

    • Maximale Leistung: 11 kW bei 400 V
    • Schaltstrom: 25 A
    • Polanzahl: 3-polig
    • Betätigungsspannung: DC 24 V
    • Mit eingestecktem Varistor
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Baugröße: S0
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Eingebaute Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Federzuganschluss.
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie