SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20261FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866164
Sonepar Artikelnummer
120582730
Hersteller Artikelnummer
3RT20261FB443MA0
Hersteller Typ
3RT2026-1FB44-3MA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20261FB443MA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.641 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 25 A
- Leistung: 11 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Steuerspannung: DC 24 V
- Diodenkombination: Eingesteckt
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Hilfsschalter: Unlösbar
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link).
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
- IE3/IE4 ready und in verschiedenen Baugrößen erhältlich.
- Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


