SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 48V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20261BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209839533
Sonepar Artikelnummer
120229256
Hersteller Artikelnummer
3RT20261BW40
Hersteller Typ
3RT2026-1BW40
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20261BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.592 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 25 A
- Leistung: 11 kW / 400 V
- Polzahl: 3-polig
- Betätigung: DC 48 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Kompatibel mit ASi oder IO-Link
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
- Große Leistung bei kompakter Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten
- Eingehende werkseitige Tests der Gerätekombinationen
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität
- Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
- Klimafeste und weltweit zugelassene Geräte
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Federzuganschluss verfügbar
- Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


