SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 48V, 2S+2Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20261BW44
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209898271
Sonepar Artikelnummer
120582726
Hersteller Artikelnummer
3RT20261BW44
Hersteller Typ
3RT2026-1BW44
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20261BW44
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
151 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.660 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 25 A
- Nennleistung: 11 kW / 400 V
- Polanzahl: 3-polig
- Steuerungsspannung: DC 48 V
- Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Besonderheiten: Hilfsschalter lösbar
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompaktem Design.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
- Vereinfachte Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Einfache, wartungsfreie und rüttelsichere Anschlussmöglichkeiten durch Federzuganschluss.
- Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen, minimiert den Verdrahtungsaufwand.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet eine Kombination aus hoher Leistung und kompaktem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


