SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 72V, 1S+1Ö, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20261BJ80
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209914193
Sonepar Artikelnummer
121119145
Hersteller Artikelnummer
3RT20261BJ80
Hersteller Typ
3RT2026-1BJ80
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20261BJ80
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
72 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11.0325 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
107 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.587 kg
- Typ: AC-3e/AC-3
- Nennstrom: 25 A
- Leistungsfähigkeit: 11 kW / 400 V
- Anzahl der Pole: 3
- Betätigung: DC 72 V
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Anschlusstyp: Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- Geeignet für IEC und UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche verfügbar
- Verfügbare Anschlussarten: Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit sorgt für einen sicheren Betrieb.
- Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
- Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten.
- Vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig möglich.
- Robustheit und weltweite Zulassungen gewährleisten eine zuverlässige Nutzung.
- Umfassendes Zubehör einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2
Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


