Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 250kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 250kW/400V, DC 72V, 0,7-1,25*Us, 2S+2Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10762XJ460LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621022949

Sonepar Artikelnummer

120582184

Hersteller Artikelnummer

3RT10762XJ460LA2

Hersteller Typ

3RT1076-2XJ46-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10762XJ460LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

294.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.034 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 500 A

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist für das Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, wie in Bahnanwendungen, konzipiert.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 500 A, 250 kW / 400 V
    • Uc: DC 72 V x (0,7-1,25) SPS Eingang 24-110 V DC
    • 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Erweiterte Einsatzbedingungen, klimafest
    • Weltweit zugelassen (IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Flexible Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang).
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen.
    • Vermindert den Verdrahtungsaufwand erheblich durch den Einsatz von Verdrahtungsbausätzen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie