Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e,25A/11kW/400V,3-polig,AC100V/50Hz,110V/60Hz,1S+1Ö,Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e,25A/11kW/400V,3-polig,AC100V/50Hz,110V/60Hz,1S+1Ö,Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262AG60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209916180

Sonepar Artikelnummer

120949874

Hersteller Artikelnummer

3RT20262AG60

Hersteller Typ

3RT2026-2AG60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20262AG60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

97 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.451 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und bietet große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 25 A
    • Nennleistung: 11 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 100 V, 50 Hz / 100-110 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Kompatibel mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig für flexible Kombinationen.
    • Werkseitig getestete Gerätekombinationen für zuverlässige Anwendungen.
    • Integrierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität im Aufbau.
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches und schnelles Verdrahten.
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche für unterschiedliche Anforderungen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Einheitliches Zubehör für alle Baugrößen zur Vereinfachung der Auswahl.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verfügbare Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie