SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25A/11kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,1S+1Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT20261AK600UA0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209899193
Sonepar Artikelnummer
120952485
Hersteller Artikelnummer
3RT20261AK600UA0
Hersteller Typ
3RT2026-1AK60-0UA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RT20261AK600UA0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15.5 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
7.35499 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
97 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.416 kg
- 3-polig
- AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
- Schraubanschluss
- Baugröße: S0
- IE3/IE4 ready
- Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
- Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
- Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse
- Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
- Weniger Verdrahtungsaufwand durch Zubehör und Verbindungsbausteine
- Werkseitig getestete Gerätekombinationen
Schütz, NEMA-Ausführung, 5 HP, 460 / 575 V
Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren, das durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit überzeugt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


