Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e,25A/11kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e,25A/11kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262CK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209898318

Sonepar Artikelnummer

120582735

Hersteller Artikelnummer

3RT20262CK643MA0

Hersteller Typ

3RT2026-2CK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20262CK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

144 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.520 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 25 A
    • Leistung: 11 kW / 400 V
    • Anschluss: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Polanzahl: 3-polig
    • Eingebauter Varistor
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Baugröße: S0
    • Hilfsschalter unlösbar
    • Schraub- und Federzuganschluss verfügbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Vielfältige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Umfassendes Zubehör ist einheitlich für alle Baugrößen verfügbar.
    • Reduziertes Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie