Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e,25A/11kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Federzugansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e,25A/11kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Federzugansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20262AK643MA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209947405

Sonepar Artikelnummer

120948527

Hersteller Artikelnummer

3RT20262AK643MA0

Hersteller Typ

3RT2026-2AK64-3MA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20262AK643MA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

144 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.513 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 ist optimiert für das Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung in kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3
    • Nennstrom: 25 A
    • Leistungsaufnahme: 11 kW / 400 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Spannungsversorgung: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Anschlussart: Federzuganschluss
    • Baugröße: S0
    • Hilfsschalter unlösbar
    • Kein Überspannungsbegrenzer nachrüstbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfaches Verdrahten durch frontseitige Anschlüsse.
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand mit umfassendem Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie