Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25A/11kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 25A/11kW/400V,3-polig,AC110V/50Hz,120V/60Hz,2S+2Ö,Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20261AK64

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621018553

Sonepar Artikelnummer

120951396

Hersteller Artikelnummer

3RT20261AK64

Hersteller Typ

3RT2026-1AK64

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20261AK64

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

15.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

11.0325 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

141 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.460 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT2

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
    • 3-polig
    • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schraubanschluss, Baugröße: S0
    • Hilfsschalter lösbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4ready
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Frontseitige Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten
    • Werkseitig getestete Gerätkombinationen für Zuverlässigkeit
    • Umfassendes Zubehör, einheitlich für alle Baugrößen
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule
    • Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie