Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10656AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507913

Sonepar Artikelnummer

120230178

Hersteller Artikelnummer

3RT10656AF36

Hersteller Typ

3RT1065-6AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10656AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.564 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der SIRIUS 3RT1 ist ein Leistungsschütz zum Schalten von Motoren, das große Leistung bei kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit bietet.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3 265 A
    • Nennleistung: 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • Steuerspannung: DC Uc: 110-127 V
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch vielfältige Kombinationen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Vielfältiges Zubehör, wie z.B. Verdrahtungsbausätze, reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie