Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC200-220V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC200-220V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10652AM36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 220 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582514

Sonepar Artikelnummer

120582063

Hersteller Artikelnummer

3RT10652AM36

Hersteller Typ

3RT1065-2AM36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10652AM36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 220 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 220 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.530 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren konzipiert und bietet große Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3 265 A
    • Nennleistung: 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 200-220 V
    • Polig: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell Hauptstromkreis
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Baugrößen: Verschiedene Optionen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss dank Federzuganschluss.
    • Einfacher Aufbau durch vormontierte Hilfsschalter und reduzierte Verdrahtungsaufwände.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Geeignet für jede Anwendung mit passender Anbindung an die Steuerung.
    • Flexibel einsetzbar mit AC oder DC, einige Varianten bieten einen Weitspannungsbereich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie