Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10656SP363PA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043197

Sonepar Artikelnummer

120582092

Hersteller Artikelnummer

3RT10656SP363PA0

Hersteller Typ

3RT1065-6SP36-3PA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10656SP363PA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.525 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren mit großer Leistung konzipiert und zertifiziert für einen einfachen Aufbau sicherheitsgerichteter Anwendungen bis SIL CL 3.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz SIRIUS 3RT1
    • Nennstrom: 265 A
    • Nennleistung: 132 kW bei 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC-Eingang: 200-277 V
    • Tür-Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreisanschluss: mittels Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö, nicht lösbar
    • Vormontierte Hilfsschalter verfügbar
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • AC/DC-Weitspannungsbereich
    • PLC-Steuereingang
    • Verfügbare Zubehörteile: Verdrahtungsbausätze, Hilfsschalter, Klemmenabdeckungen

    Kunden Nutzen:

    • Ermöglicht einen einfachen Aufbau sicherheitsgerichteter Anwendungen.
    • Hervorragende Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.
    • Flexibel kombinierbar mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduziert die Komplexität des Aufbaus durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Verschiedene Baugrößen und Leistungsbereiche verfügbar.
    • Einfacher Anschluss über Schienen oder Rahmenklemmen.
    • Effiziente Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch Zubehör.
    • Immer aktuell im Rahmen des SIRIUS Systembaukastens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie