Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,PLC-IN optional,1S+1Ö,Ansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,PLC-IN optional,1S+1Ö,Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10656PP35

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209510852

Sonepar Artikelnummer

120582089

Hersteller Artikelnummer

3RT10656PP35

Hersteller Typ

3RT1065-6PP35

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10656PP35

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

165 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

7.004 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist ideal zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 265 A
    • Nennleistung: 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 200-277 V
    • SPS Eingang: 24 V DC
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss mit Restlebensdauermeldung
    • Klimafest: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Baugrößen: verschiedene Größen und Leistungsbereiche verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Komplexität des Aufbaus wird durch vormontierte Hilfsschalter reduziert.
    • Flexibilität durch umfassende Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands durch vielfältiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze.
    • Direkte Anbindung an die Steuerung oder über PLC-Eingang für jede Anwendung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie