Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Feder...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC23-26V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Feder...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10652AB36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23 .. 26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23 .. 26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582484

Sonepar Artikelnummer

120582060

Hersteller Artikelnummer

3RT10652AB36

Hersteller Typ

3RT1065-2AB36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10652AB36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23 .. 26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23 .. 26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23 .. 26 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

6.586 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren, Teil des SIRIUS Systembaukastens mit einer Kombination aus hoher Leistung, kompakter Bauweise und Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Strombelastung: 265 A
    • Leistung: 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 23-26 V
    • Polzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Varianten: AC oder DC betätigt, einige mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompakter Bauweise.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Einfache Anbindung an die Steuerung, direkt oder über PLC-Eingang.
    • Vormontierte Hilfsschalter zur Reduzierung der Komplexität des Aufbaus.
    • Klimafest und wartungsfrei durch Federzuganschluss für schnellen und rüttelsicheren Anschluss.
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, wie Verdrahtungsbausätze zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands.
    • Immer aktuell und einfach zu integrieren im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie