Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC440-480V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10656AR36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440 .. 480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440 .. 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209507944

Sonepar Artikelnummer

120582079

Hersteller Artikelnummer

3RT10656AR36

Hersteller Typ

3RT1065-6AR36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10656AR36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440 .. 480 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

440 .. 480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440 .. 480 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.627 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und überzeugt durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • Hauptstromstärke: 265 A
    • Leistung: 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 440-480 V
    • Poligkeit: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter: ja
    • Klimafest: ja, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready: ja
    • Verfügbare Baugrößen: verschiedene
    • Betätigung: AC oder DC
    • Anschluss im Hauptstromkreis: über Schienen oder Rahmenklemmen
    • Anschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise erhöhen die Effizienz.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Reduzierung der Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter.
    • Kurzfristige und wartungsfreie Anschlussmöglichkeiten durch Federzuganschluss.
    • Umfangreiches Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, reduziert den Verdrahtungsaufwand.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie