Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,265A/132kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,F-PLC-IN,2S+2Ö,Anschlusssch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10656SF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621043166

Sonepar Artikelnummer

120948118

Hersteller Artikelnummer

3RT10656SF36

Hersteller Typ

3RT1065-6SF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10656SF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.1 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.654 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 265 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 ist zum Schalten von Motoren mit großer Leistung konzipiert und zertifiziert für sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL CL 3.

    Technische Details:

    • Stromtragfähigkeit: 265 A
    • Spannung: 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC-Eingang: 96-127 V x (0,8-1,1) F-SPS
    • Steuerspannung: 24 V DC
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Bauweise: kompakt mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Zulassungen: weltweit (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Aufbau durch vormontierte Hilfsschalter
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Klimafest und sofort einsatzbereit
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Zubehör wie Verdrahtungsbausätze
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsklassen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie