Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 300 A/160 kW/400V, 3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 300 A/160 kW/400V, 3-polig,2S+2Ö,Anschlussschiene/Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10666LA06

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508194

Sonepar Artikelnummer

120953239

Hersteller Artikelnummer

3RT10666LA06

Hersteller Typ

3RT1066-6LA06

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10666LA06

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

183.875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

5.917 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 300 A, 160 kW / 400 V ohne Antrieb 3-polig

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Leistung bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Nominalstrom: 300 A
    • Leistung: 160 kW / 400 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Schaltkreisanschluss: Schraubanschluss
    • Betriebsspannung: AC oder DC, mit Weitspannungsbereich und PLC-Steuereingang
    • Zertifizierungen: Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verdrahtungsmöglichkeiten: Schienen oder Rahmenklemmen im Hauptstromkreis, Federzuganschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität der Installation.
    • Erhältlich in verschiedenen Baugrößen und einem großen Leistungsbereich, optimal für unterschiedliche Anwendungen.
    • Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschlüsse.
    • Vielseitiges Zubehör, wie Verdrahtungsbausätze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie