Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,300A/160kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,300A/160kW/400V,3-polig,AC/DC110-127V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Fed...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10662AF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582637

Sonepar Artikelnummer

120582098

Hersteller Artikelnummer

3RT10662AF36

Hersteller Typ

3RT1066-2AF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10662AF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

183.875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.595 kg

    Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 300 A

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch hohe Leistung und kompakte Bauweise aus.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3 300 A
    • Nennleistung: 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 110-127 V
    • Poligkeit: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Federzuganschluss für Steuer- und Hilfsstromkreis
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden-vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit und kompakte Bauweise
    • Vielseitige Kombination mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Reduzierte Komplexität durch vormontierte Hilfsschalter
    • Einfacher und wartungsfreier Anschluss dank Federzuganschluss
    • Vielfältiges Zubehör zur erheblichen Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie