Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,300A/160kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansc...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,300A/160kW/400V,3-polig,AC/DC200-277V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10662NP36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582736

Sonepar Artikelnummer

120230077

Hersteller Artikelnummer

3RT10662NP36

Hersteller Typ

3RT1066-2NP36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10662NP36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200 .. 277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 277 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

183.875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.551 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Der Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren bietet große Leistung in kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.

    Technische Details:

    • AC-3e/AC-3 300 A
    • Leistung: 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 200-277 V SPS Eingang 24 V DC
    • 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstr.: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
    • Klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Vielfältiges Zubehör wie Verdrahtungsbausätze und Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang)
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus
    • Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
    • Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie