Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,300A/160kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,300A/160kW/400V,3-polig,AC/DC380-420V,2S+2Ö,Anschlussschiene/Sch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10666AV36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380 .. 420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209508187

Sonepar Artikelnummer

120582119

Hersteller Artikelnummer

3RT10666AV36

Hersteller Typ

3RT1066-6AV36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10666AV36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380 .. 420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 420 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

183.875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.636 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und zeichnet sich durch seine große Leistung bei kompakter Bauweise aus.

    Technische Details:

    • Typ: Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 300 A
    • Leistung: 160 kW / 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 380-420 V
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: konventionell
    • Hauptstromanschluss: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
    • Vormontierte Hilfsschalter: Reduzieren Komplexität
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Baugröße: Verschiedene Baugrößen erhältlich
    • Funktionsweise: AC oder DC mit einigen Varianten im Weitspannungsbereich

    Kunden Nutzen:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für zuverlässigen Betrieb.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit anderen SIRIUS Systemprodukten.
    • Einfacher Anschluss im Hauptstromkreis über Schienen oder Rahmenklemmen.
    • Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss im Hilfs- und Steuerstromkreis.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Zubehör wie Verdrahtungsbausätze.
    • Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank Klimafestigkeit und Zulassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie