Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz,AC-3e,300A/160kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz,AC-3e,300A/160kW/400V,3-polig,AC/DC96-127V,PLC-IN optional,2S+2Ö,Ansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT10662NF36

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96 .. 127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96 .. 127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209582729

Sonepar Artikelnummer

120582107

Hersteller Artikelnummer

3RT10662NF36

Hersteller Typ

3RT1066-2NF36

Hersteller Artikel Nr.:

3RT10662NF36

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96 .. 127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96 .. 127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96 .. 127 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

183.875 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.720 kg

    Leistungsschütz SIRIUS 3RT1

    Das Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 dient zum Schalten von Motoren und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit bei kompakter Bauweise.

    Technische Details:

    • Typ: AC-3e/AC-3 300 A
    • Leistung: 160 kW
    • Nennspannung: 400 V AC (50-60 Hz)
    • DC Uc: 96-127 V
    • SPS Eingang: 24 V DC
    • Polanzahl: 3-polig
    • Hilfskontakte: 2 S + 2 Ö
    • Antrieb: elektronisch
    • Hauptstromkreis: Schiene
    • Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch verschiedene Anbindungsmöglichkeiten an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang).
    • Weltweite Zulassung nach IEC und UL/CSA.
    • Klimafest und für einen großen Leistungsbereich verfügbar.
    • Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität des Aufbaus.
    • Einfache Montage und wartungsfreier Anschluss durch Federzuganschluss.
    • Vielfältiges Zubehör erhältlich, um den Verdrahtungsaufwand zu minimieren.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie