Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schütz, AC-3e, 30kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schütz, AC-3e, 30kW/400V, DC 110V, 0,7-1,25*Us, 1S+1Ö, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT20371XF400LA2

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209942523

Sonepar Artikelnummer

120582988

Hersteller Artikelnummer

3RT20371XF400LA2

Hersteller Typ

3RT2037-1XF40-0LA2

Hersteller Artikel Nr.:

3RT20371XF400LA2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

30 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

55 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

36.7749 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite:

55 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.130 kg

    Bahnschütz, AC-3e/AC-3, 65 A, 30 kW / 400 V

    Der SIRIUS 3RT2 Leistungsschütz wird zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen, z.B. für Bahnanwendungen, eingesetzt.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 65 A
    • Leistung: 30 kW / 400 V
    • 3-polig
    • DC 110 V
    • 0,7-1,25* US
    • Elektronischer Antrieb mit integriertem Varistor
    • Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö
    • Schraubanschluss
    • Baugröße: S2
    • Klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Erweiterter Arbeits- und Temperaturbereich
    • Verfügbarkeit in verschiedenen Baugrößen und Leistungsbereichen
    • Federzuganschluss als Alternativoption

    Kunden Vorteile:

    • Große Leistung bei kompaktem Design und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Kompatibel mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig
    • Vorab getestete Gerätekombinationen für zusätzliche Sicherheit
    • Optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link)
    • Reduzierte Komplexität durch integrierte Hilfsschalter
    • Einfache Verdrahtung durch frontseitige Anschlüsse
    • Umfassendes Zubehör für alle Baugrößen verfügbar
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Verbindungsbausteine und Funktionsmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie